Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 22 H=646 L=600 - VMH226460600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 646 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 992 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 495 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149700859
Réf. Sonepar
00090970085
Réf. Fournisseur
VMH226460600
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
646 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
992 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
495 W
exposant N:
1.36
contenu en eau:
5.99 l