Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 22 H=790 L=900 - VMH227900900

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 22 H=790 L=900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 790 mm

  • longueur - 900 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 995 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 484 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438149514791

Réf. Sonepar

00090951479

Réf. Fournisseur

VMH227900900

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

790 mm

longueur:

900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

995 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

484 W

exposant N:

1.41

contenu en eau:

11 l

Vonaris VHV-M 22 H=790 L=900, Puissance: 1697W (Blanc RAL9016)