Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 22 H=358 L=1200 - VMH223581200

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 22 H=358 L=1200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 358 mm

  • longueur - 1200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1320 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 666 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438149229206

Réf. Sonepar

00090922920

Réf. Fournisseur

VMH223581200

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

358 mm

longueur:

1200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1320 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

666 W

exposant N:

1.34

contenu en eau:

6.66 l

Vonaris VHV-M 22 H=358 L=1200, Puissance: 1320W (Blanc RAL9016)