Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 34 H=214 L=1800 - VMH342141800

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 34 H=214 L=1800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 214 mm

  • longueur - 1800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2443 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1245 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438149352218

Réf. Sonepar

00090935221

Réf. Fournisseur

VMH342141800

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

214 mm

longueur:

1800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2443 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1245 W

exposant N:

1.32

contenu en eau:

8.98 l

Vonaris VHV-M 34 H=214 L=1800, Puissance: 2443W (Blanc RAL9016)