Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 34 H=214 L=700 - VMH342140700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 214 mm
longueur - 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 950 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 484 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149545788
Réf. Sonepar
00090954578
Réf. Fournisseur
VMH342140700
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
214 mm
longueur:
700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
950 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
484 W
exposant N:
1.32
contenu en eau:
3.49 l