Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 34 H=286 L=1800 - VMH342861800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 286 mm
longueur - 1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2909 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1452 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149341823
Réf. Sonepar
00090934182
Réf. Fournisseur
VMH342861800
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
286 mm
longueur:
1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2909 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1452 W
exposant N:
1.36
contenu en eau:
11.99 l