Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 34 H=286 L=700 - VMH342860700

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 34 H=286 L=700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 286 mm

  • longueur - 700 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1131 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 565 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438149532177

Réf. Sonepar

00090953217

Réf. Fournisseur

VMH342860700

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

286 mm

longueur:

700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1131 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

565 W

exposant N:

1.36

contenu en eau:

4.66 l

Vonaris VHV-M 34 H=286 L=700, Puissance: 1131W (Blanc RAL9016)