Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 34 H=142 L=1600 - VMH341421600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 142 mm
longueur - 1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1525 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 789 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9007657867544
Réf. Sonepar
00090786754
Réf. Fournisseur
VMH341421600
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
142 mm
longueur:
1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1525 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
789 W
exposant N:
1.29
contenu en eau:
5.33 l