Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV 10 H=1600 L=214 - VOV101600214

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1600 mm
longueur - 214 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 372 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 182 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892205463
Réf. Sonepar
00090220546
Réf. Fournisseur
VOV101600214
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
1600 mm
longueur:
214 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
372 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
182 W
exposant N:
1.4
contenu en eau:
2.43 l