Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV 10 H=1600 L=574 - VOV101600574

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV 10 H=1600 L=574

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1600 mm

  • longueur - 574 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 998 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 488 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007657819420

Réf. Sonepar

00090781942

Réf. Fournisseur

VOV101600574

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

1600 mm

longueur:

574 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

998 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

488 W

exposant N:

1.4

contenu en eau:

6.53 l

Vonaris VSV 10 H=1600 L=574, Puissance: 998W (Blanc RAL9016)