Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV 10 H=1600 L=646 - VOV101600646

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV 10 H=1600 L=646

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1600 mm

  • longueur - 646 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1123 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 549 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007657819598

Réf. Sonepar

00090781959

Réf. Fournisseur

VOV101600646

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

1600 mm

longueur:

646 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1123 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

549 W

exposant N:

1.4

contenu en eau:

7.35 l

Vonaris VSV 10 H=1600 L=646, Puissance: 1123W (Blanc RAL9016)