Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV 10 H=1600 L=790 - VOV101600790

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV 10 H=1600 L=790

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1600 mm

  • longueur - 790 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1373 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 672 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007657819932

Réf. Sonepar

00090781993

Réf. Fournisseur

VOV101600790

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

1600 mm

longueur:

790 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1373 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

672 W

exposant N:

1.4

contenu en eau:

8.98 l

Vonaris VSV 10 H=1600 L=790, Puissance: 1373W (Blanc RAL9016)