Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV 10 H=1800 L=502 - VOV101800502

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1800 mm
longueur - 502 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 993 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 486 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657819277
Réf. Sonepar
00090781927
Réf. Fournisseur
VOV101800502
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
1800 mm
longueur:
502 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
993 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
486 W
exposant N:
1.4
contenu en eau:
6.26 l