Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV 10 H=1800 L=790 - VOV101800790

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1800 mm
longueur - 790 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1563 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 764 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657819956
Réf. Sonepar
00090781995
Réf. Fournisseur
VOV101800790
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
1800 mm
longueur:
790 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1563 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
764 W
exposant N:
1.4
contenu en eau:
9.85 l