Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV 10 H=2000 L=790 - VOV102000790

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV 10 H=2000 L=790

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 2000 mm

  • longueur - 790 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1763 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 867 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007657819970

Réf. Sonepar

00090781997

Réf. Fournisseur

VOV102000790

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

2000 mm

longueur:

790 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1763 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

867 W

exposant N:

1.39

contenu en eau:

10.94 l

Vonaris VSV 10 H=2000 L=790, Puissance: 1763W (Blanc RAL9016)