Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV 10 H=2000 L=862 - VOV102000862

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 2000 mm
longueur - 862 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1924 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 946 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657820143
Réf. Sonepar
00090782014
Réf. Fournisseur
VOV102000862
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
2000 mm
longueur:
862 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1924 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
946 W
exposant N:
1.39
contenu en eau:
11.94 l