Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV 11 H=1600 L=646 - VOV111600646

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1600 mm
longueur - 646 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1278 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 635 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657843388
Réf. Sonepar
00090784338
Réf. Fournisseur
VOV111600646
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
1600 mm
longueur:
646 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1278 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
635 W
exposant N:
1.37
contenu en eau:
7.35 l