Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV 11 H=1800 L=286 - VOV111800286

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1800 mm
longueur - 286 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 632 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 314 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822418847
Réf. Sonepar
00090241884
Réf. Fournisseur
VOV111800286
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
1800 mm
longueur:
286 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
632 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
314 W
exposant N:
1.37
contenu en eau:
3.57 l