Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV 11 H=1800 L=790 - VOV111800790

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV 11 H=1800 L=790

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 790 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1745 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 867 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007657843746

Réf. Sonepar

00090784374

Réf. Fournisseur

VOV111800790

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

1800 mm

longueur:

790 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1745 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

867 W

exposant N:

1.37

contenu en eau:

9.85 l

Vonaris VSV 11 H=1800 L=790, Puissance: 1745W (Blanc RAL9016)