Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV 11 H=2000 L=574 - VOV112000574

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 2000 mm
longueur - 574 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1406 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 702 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657843258
Réf. Sonepar
00090784325
Réf. Fournisseur
VOV112000574
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
2000 mm
longueur:
574 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1406 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
702 W
exposant N:
1.36
contenu en eau:
7.95 l