Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV 11 H=1800 L=862 - VOV111800862

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1800 mm
longueur - 862 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1904 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 946 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657843913
Réf. Sonepar
00090784391
Réf. Fournisseur
VOV111800862
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
1800 mm
longueur:
862 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1904 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
946 W
exposant N:
1.37
contenu en eau:
10.75 l