Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV 20 H=1600 L=502 - VOV201600502

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1600 mm
longueur - 502 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1472 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 716 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822426439
Réf. Sonepar
00090242643
Réf. Fournisseur
VOV201600502
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
1600 mm
longueur:
502 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1472 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
716 W
exposant N:
1.41
contenu en eau:
11.42 l