Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV 20 H=1600 L=574 - VOV201600574

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1600 mm
longueur - 574 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1683 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 819 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822429775
Réf. Sonepar
00090242977
Réf. Fournisseur
VOV201600574
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
1600 mm
longueur:
574 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1683 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
819 W
exposant N:
1.41
contenu en eau:
13.05 l