Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV 20 H=1600 L=646 - VOV201600646

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1600 mm
longueur - 646 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1894 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 922 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822499174
Réf. Sonepar
00090249917
Réf. Fournisseur
VOV201600646
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
1600 mm
longueur:
646 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1894 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
922 W
exposant N:
1.41
contenu en eau:
14.69 l