Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV 21 H=1600 L=430 - VOV211600430

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV 21 H=1600 L=430

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1600 mm

  • longueur - 430 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1369 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 670 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892237136

Réf. Sonepar

00090223713

Réf. Fournisseur

VOV211600430

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

1600 mm

longueur:

430 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1369 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

670 W

exposant N:

1.4

contenu en eau:

9.78 l

Vonaris VSV 21 H=1600 L=430, Puissance: 1369W (Blanc RAL9016)