Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV 21 H=1600 L=574 - VOV211600574

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV 21 H=1600 L=574

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1600 mm

  • longueur - 574 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1828 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 894 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892237488

Réf. Sonepar

00090223748

Réf. Fournisseur

VOV211600574

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

1600 mm

longueur:

574 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1828 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

894 W

exposant N:

1.4

contenu en eau:

13.05 l

Vonaris VSV 21 H=1600 L=574, Puissance: 1828W (Blanc RAL9016)