Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV 21 H=1800 L=286 - VOV211800286

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV 21 H=1800 L=286

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 286 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1026 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 502 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892236818

Réf. Sonepar

00090223681

Réf. Fournisseur

VOV211800286

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

1800 mm

longueur:

286 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1026 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

502 W

exposant N:

1.4

contenu en eau:

6.96 l

Vonaris VSV 21 H=1800 L=286, Puissance: 1026W (Blanc RAL9016)