Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV 21 H=1800 L=646 - VOV211800646

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV 21 H=1800 L=646

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 646 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2318 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1134 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892237679

Réf. Sonepar

00090223767

Réf. Fournisseur

VOV211800646

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

1800 mm

longueur:

646 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2318 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1134 W

exposant N:

1.4

contenu en eau:

15.72 l

Vonaris VSV 21 H=1800 L=646, Puissance: 2318W (Blanc RAL9016)