Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV-M 10 H=1800 L=790 - VMV101800790

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV-M 10 H=1800 L=790

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 790 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1580 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 773 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

9007657878007

Réf. Sonepar

00090787800

Réf. Fournisseur

VMV101800790

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

1800 mm

longueur:

790 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1580 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

773 W

exposant N:

1.4

contenu en eau:

9.85 l

Vonaris VSV-M 10 H=1800 L=790, Puissance: 1563W (Blanc RAL9016)