Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV-M 11 H=1600 L=286 - VMV111600286

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1600 mm
longueur - 286 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 572 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 284 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657888624
Réf. Sonepar
00090788862
Réf. Fournisseur
VMV111600286
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
1600 mm
longueur:
286 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
572 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
284 W
exposant N:
1.37
contenu en eau:
3.25 l