Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV-M 11 H=1800 L=574 - VMV111800574

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV-M 11 H=1800 L=574

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 574 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1285 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 638 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

9007657872364

Réf. Sonepar

00090787236

Réf. Fournisseur

VMV111800574

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

1800 mm

longueur:

574 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1285 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

638 W

exposant N:

1.37

contenu en eau:

7.16 l

Vonaris VSV-M 11 H=1800 L=574, Puissance: 1268W (Blanc RAL9016)