Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV-M 11 H=2000 L=286 - VMV112000286

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV-M 11 H=2000 L=286

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 2000 mm

  • longueur - 286 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 709 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 354 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

9007657868015

Réf. Sonepar

00090786801

Réf. Fournisseur

VMV112000286

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

2000 mm

longueur:

286 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

709 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

354 W

exposant N:

1.36

contenu en eau:

3.96 l

Vonaris VSV-M 11 H=2000 L=286, Puissance: 701W (Blanc RAL9016)