Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV-M 11 H=2000 L=358 - VMV112000358

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 2000 mm
longueur - 358 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 887 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 443 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657870513
Réf. Sonepar
00090787051
Réf. Fournisseur
VMV112000358
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
2000 mm
longueur:
358 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
887 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
443 W
exposant N:
1.36
contenu en eau:
4.96 l