Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV-M 11 H=2000 L=502 - VMV112000502

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 2000 mm
longueur - 502 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1244 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 621 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657869388
Réf. Sonepar
00090786938
Réf. Fournisseur
VMV112000502
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
2000 mm
longueur:
502 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1244 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
621 W
exposant N:
1.36
contenu en eau:
6.95 l