Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV-M 20 H=1800 L=430 - VMV201800430

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV-M 20 H=1800 L=430

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 430 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1419 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 694 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

9007657907462

Réf. Sonepar

00090790746

Réf. Fournisseur

VMV201800430

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

1800 mm

longueur:

430 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1419 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

694 W

exposant N:

1.4

contenu en eau:

10.47 l

Vonaris VSV-M 20 H=1800 L=430, Puissance: 1419W (Blanc RAL9016)