Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV-M 20 H=1800 L=502 - VMV201800502

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1800 mm
longueur - 502 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1657 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 810 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657871657
Réf. Sonepar
00090787165
Réf. Fournisseur
VMV201800502
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
1800 mm
longueur:
502 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1657 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
810 W
exposant N:
1.4
contenu en eau:
12.22 l