Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV-M 20 H=2000 L=790 - VMV202000790

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV-M 20 H=2000 L=790

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 2000 mm

  • longueur - 790 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2901 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1426 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

9007657886989

Réf. Sonepar

00090788698

Réf. Fournisseur

VMV202000790

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

2000 mm

longueur:

790 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2901 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1426 W

exposant N:

1.39

contenu en eau:

21.89 l

Vonaris VSV-M 20 H=2000 L=790, Puissance: 2901W (Blanc RAL9016)