Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV-M 20 H=1800 L=214 - VMV201800214

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1800 mm
longueur - 214 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 706 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 345 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9007822520069
Réf. Sonepar
00090252006
Réf. Fournisseur
VMV201800214
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
1800 mm
longueur:
214 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
706 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
345 W
exposant N:
1.4
contenu en eau:
5.21 l