Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV-M 21 H=1800 L=862 - VMV211800862

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV-M 21 H=1800 L=862

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 862 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3132 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1532 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

9007657902191

Réf. Sonepar

00090790219

Réf. Fournisseur

VMV211800862

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

1800 mm

longueur:

862 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3132 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1532 W

exposant N:

1.4

contenu en eau:

20.98 l

Vonaris VSV-M 21 H=1800 L=862, Puissance: 3093W (Blanc RAL9016)