Finimetal - Radiateur Sèche-serv eau chaude ARB SM D 19T060 EC R4 Brown Grey Light Grey - ARSD1960CBRBZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1657 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 934 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 488 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARBORESCENCE SMART
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6438257559707
Réf. Sonepar
00090755970
Réf. Fournisseur
ARSD1960CBRBZ
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
1657 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
934 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
488 W
exposant N:
1.27
contenu en eau:
10.3 l