fin de vie

Finimetal - Radiateur sèche-serviettes électrique ARB.SSpD 19T060 ELE G S 1000W RAL 9016 - ARSD1960ES

CopieCopie
Finimetal - Radiateur sèche-serviettes électrique ARB.SSpD 19T060 ELE G  S 1000W  RAL 9016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1777 mm

  • longueur - 600 mm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

ARBORESCENCE SMART SPEED AIR

Voir tous les produits de cette série

EAN

6438371593762

Réf. Sonepar

00090159376

Réf. Fournisseur

ARSD1960ES

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

1777 mm

longueur:

600 mm

matériau:

acier

Arborescence Smart Speed'Air 19T060 Electrique D S 1000W , Puissance: 1000W (Blanc RAL9016)