Finimetal - Radiateur sèche-serviettes électrique ARB.SSpR 19T060 ELC S0147S0146 - ARSD1960ESBRBZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1777 mm
longueur - 600 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARBORESCENCE SMART SPEED AIR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6438371994903
Réf. Sonepar
00090199490
Réf. Fournisseur
ARSD1960ESBRBZ
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
1777 mm
longueur:
600 mm
matériau:
acier
Arborescence Smart Speed'Air 19T060 Electrique, Puissance: 1000W (S0147S0146)