Finimetal - Radiateur sèche-serviettes électrique ARB.SSpR 19T060 ELF R9016R3000 - ARSD1960MSBSRF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1777 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 934 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 488 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARBORESCENCE SMART SPEED AIR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6438371995061
Réf. Sonepar
00090199506
Réf. Fournisseur
ARSD1960MSBSRF
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
1777 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
934 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
488 W
exposant N:
1.27
contenu en eau:
10.3 l