Finimetal - THAJXS H060 750 W R9010
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
hauteur - 600 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
6438461557148
Réf. Sonepar
00090155714
Réf. Fournisseur
3633075
Réf. Commerciale
Finimetal
couleur
blanc
hauteur
600 mm
Thaj XS, Horizontal, Hauteur 600mm, Largeur 460mm, Puissance Électrique 750W (Blanc RAL9010)