Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Finimetal - YALI PARADA RAD FLUIDE H300 750 W

Finimetal - YALI PARADA RAD FLUIDE H300 750 W

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du corps de chauffe - acier

  • capacité de chauffage - 750 W

  • poids - 17.2 kg

  • sens de montage - horizontal

  • matériau de la façade - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

6438257693012

Réf. Sonepar

00090769301

Réf. Fournisseur

3703082

Réf. Commerciale

Finimetal

matériau du corps de chauffe

acier

capacité de chauffage

750 W

poids

17.2 kg

sens de montage

horizontal

matériau de la façade

autre

avec finition décorative

Non

position du boîtier de commande

autre

régulation de puissance

électronique

couleur

blanc

largeur

800 mm

hauteur

300 mm

profondeur

105 mm

indice de protection (IP)

IP44

classe de protection

II

affichage numérique

Oui

avec détecteur de présence

Oui

convient pour un usage domotique

Non

avec minuterie

Oui

auto-apprentissage

Oui

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

gestion via application

Non

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Yali Parada Plinthe, Horizontal, Hauteur 300mm, Largeur 800mm, Puissance Électrique 750W (Blanc RAL9016)