Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Finimetal - YALI PARADA RAD FLUIDE H600 750 W

Finimetal - YALI PARADA RAD FLUIDE H600 750 W

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du corps de chauffe - acier

  • capacité de chauffage - 750 W

  • poids - 20.3 kg

  • sens de montage - horizontal

  • matériau de la façade - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

6438257448742

Réf. Sonepar

00090744874

Réf. Fournisseur

3706082

Réf. Commerciale

Finimetal

matériau du corps de chauffe

acier

capacité de chauffage

750 W

poids

20.3 kg

sens de montage

horizontal

matériau de la façade

autre

avec finition décorative

Non

position du boîtier de commande

autre

régulation de puissance

électronique

couleur

blanc

largeur

500 mm

hauteur

600 mm

profondeur

83 mm

indice de protection (IP)

IP44

classe de protection

II

affichage numérique

Oui

avec détecteur de présence

Oui

convient pour un usage domotique

Non

avec minuterie

Oui

auto-apprentissage

Oui

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

gestion via application

Non

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Yali Parada, Horizontal, Hauteur 600mm, Largeur 500mm, Puissance Électrique 750W (Blanc RAL9016)