fin de vie

FLOS - EASY KAP 80 FIX RD BLACK LED ARRAY 3K C90 9.2W - 03.4192.74

CopieCopie
FLOS - EASY KAP 80 FIX RD BLACK LED ARRAY 3K C90 9.2W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 9.2 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05906000544

Réf. Fournisseur

03.4192.74

Marque

FLOS

puissance du système:

9.2 W

température de couleur:

3000...3000 K

EASY KAP 80 FIX RD BLACK LED ARRAY 3K C90 9.2W