Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Flos Outdoor - CASSIOPEA TONDO 22W BCO N. - 7518413

CopieCopie
Flos Outdoor - CASSIOPEA TONDO 22W BCO N.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569518413

Réf. Fournisseur

7518413

Réf. Commerciale

Flos Outdoor

CASSIOPEA TONDO 22W 110-240V LED BIANCO NATURAL