Fluke - 1-phase 5A-50A mini Current Clamp set for PQ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - manuel
plage de mesure du courant/CA - 0.05...50 A
type de courant - AC
ouverture de pinces - 15 mm
mesure de la tension/CA - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0095969471749
Réf. Sonepar
00131947174
Réf. Fournisseur
I5A/50A CLAMP PQ1
Réf. Commerciale
Fluke
sélection de la plage de mesure
manuel
plage de mesure du courant/CA
0.05...50 A
type de courant
AC
ouverture de pinces
15 mm
mesure de la tension/CA
Non
mesure de la tension/CC
Non
indication
numérique
indication analogique en barres
Non
affichage multiple
Non
mesure de la résistance
Non
mesure de la température
Non
mesure de la capacité
Non
mesure de la fréquence
Non
mesure de puissance
Non
mesure de courant de fuite
Non
mesure d'harmoniques
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre
Oui
interface
Non
catégorie de circuit de mesure
CAT III
tension max. catégorie de circuit de mesure
600 V
test de continuité
Non
indice de protection (IP)
IP2X
1-Phase 5A-50A Mini Current Clamp set for PQ