Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Fluke - 810SMM pastille de montage magnétique pour le  capteur 810S

Fluke - 810SMM pastille de montage magnétique pour le capteur 810S

FLUKE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'adaptateur - mécanique

  • peut être utilisé avec un multimètre - Non

  • utilisable avec une pince ampèremétrique - Non

  • peut être utilisé avec un testeur d'appareils - Non

  • peut être utilisé avec un testeur d'installation - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

0095969524179

Réf. Sonepar

00131952417

Réf. Fournisseur

810SMM

Réf. Commerciale

Fluke

type d'adaptateur

mécanique

peut être utilisé avec un multimètre

Non

utilisable avec une pince ampèremétrique

Non

peut être utilisé avec un testeur d'appareils

Non

peut être utilisé avec un testeur d'installation

Non

utilisable avec un testeur de mise à la terre

Non

peut être utilisé avec un testeur de machine

Oui

utilisable un analyseur de puissance

Non

peut être utilisé avec un calibrateur de process

Non

peut être utilisé avec un instrument environnemental

Non

peut être utilisé avec un oscilloscope

Non

peut être utilisé avec une caméra thermique

Non

convient pour le test de mobilité électrique

Non

convient pour le test photovoltaïque

Non

avec coffret/étui

Non

810SMM pastille montage magnétique pourcapteur 810S à utiliser uniquement avec le testeur de vibration Fluke 810